

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | EGRAFLEX |
Typ | GHE |
Reinheit Grafit | >98 % |
Material Einlage | RVS 316 L (1.4404) |
Ausführung Einlagen | Spiessblech |
Anti-stick | Nein |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |
Max. Druck | 100 bar |
Ash content % | <2 % |
Weight loss %/hour at 670 C | <4 % |
Schwefelgehalt PPM | <300 |