LEADER

LEADER Graphit-Flanschdichtung EGRAFLEX GHE 300lbs 16" 1.5mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:10001118
  • Hersteller:10001118
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 23.10

-

25+

CHF 20.60

10.82%

100+

CHF 19.50

15.58%

250+

CHF 18.70

19.05%

500+

CHF 18.00

22.08%

1000+

CHF 17.90

22.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
EGRAFLEX
Typ
GHE
Norm
ASME B16.21
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
16"
Druckstufe Flansch
300lbs
Außendurchmesser
540 mm
Innendurchmesser
406 mm
Dicke
1.5 mm
Dichte
1 g/cm³
Dicke der Einlage
0.1 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Reinheit Grafit
>98 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Spiessblech
Anti-stick
Nein
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Max. Druck
100 bar
Ash content %
<2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Schwefelgehalt PPM
<300