CHF 13.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.60 | - |
25+ | CHF 11.50 | 15.44% |
100+ | CHF 11.00 | 19.12% |
250+ | CHF 10.10 | 25.74% |
500+ | CHF 10.00 | 26.47% |
1000+ | CHF 9.55 | 29.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | EGRAFLEX |
Typ | GHE |
Norm | ASME B16.21 |
Anzahl Einlagen | 1 |
Nenndurchmesser (Angabe) | 10" |
Druckstufe Flansch | 300lbs |
Außendurchmesser | 362 mm |
Innendurchmesser | 273 mm |
Dicke | 1.5 mm |
Dichte | 1 g/cm³ |
Dicke der Einlage | 0.1 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Reinheit Grafit | >98 % |
Material Einlage | RVS 316 L (1.4404) |
Ausführung Einlagen | Spiessblech |
Anti-stick | Nein |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |
Max. Druck | 100 bar |
Ash content % | <2 % |
Weight loss %/hour at 670 C | <4 % |
Schwefelgehalt PPM | <300 |