LEADER

LEADER Graphit-Flanschdichtung EGRAFLEX GHE 300/600lbs 1/2" 1.5mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:10001130
  • Hersteller:10001130
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.40

-

25+

CHF 1.75

48.53%

100+

CHF 1.15

66.18%

250+

CHF 0.95

72.06%

500+

CHF 0.85

75.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
EGRAFLEX
Typ
GHE
Norm
ASME B16.21
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
1/2"
Druckstufe Flansch
300/600lbs
Außendurchmesser
54 mm
Innendurchmesser
21 mm
Dicke
1.5 mm
Dichte
1 g/cm³
Dicke der Einlage
0.1 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Reinheit Grafit
>98 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Spiessblech
Anti-stick
Nein
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Max. Druck
100 bar
Ash content %
<2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Schwefelgehalt PPM
<300