Eriks
LEADER

LEADER Graphit-Flanschdichtung EGRAFLEX GHE 150lbs 3" 1.5mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:10001097
  • Hersteller:10001097
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.90

-

25+

CHF 3.20

34.69%

100+

CHF 2.75

43.88%

250+

CHF 2.40

51.02%

500+

CHF 2.30

53.06%

1000+

CHF 2.15

56.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
EGRAFLEX
Typ
GHE
Norm
ASME B16.21
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
3"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
137 mm
Innendurchmesser
89 mm
Dicke
1.5 mm
Dichte
1 g/cm³
Dicke der Einlage
0.1 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Reinheit Grafit
>98 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Spiessblech
Anti-stick
Nein
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Max. Druck
100 bar
Ash content %
<2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Schwefelgehalt PPM
<300