CHF 497.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 537.53inkl. MwSt
0.818 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 545.63 | - |
2+ | CHF 497.25 | 8.87% |
11+ | CHF 479.25 | 12.17% |
23+ | CHF 461.25 | 15.46% |
56+ | CHF 441.00 | 19.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | EGRAFLEX |
Typ | GHE |
Anzahl Einlagen | 1 |
Dicke | 3 mm |
Länge | 1500 mm |
Breite | 1500 mm |
Dichte | 1 g/cm³ |
Dicke der Einlage | 0.1 mm |
Reinheit Grafit | ≥98 % |
Ash content % | ≤2 % |
Material Einlage | RVS 316 L (1.4404) |
Ausführung Einlagen | Spiessblech |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |
Max. Druck | 100 bar |
Weight loss %/hour at 670 C | ≤4 % |
Schwefelgehalt PPM | <300 |
Anti-stick | Nein |