LEADER

LEADER Graphit-Dichtungsplatte EGRAFLEX GHE 1500x1500x2

  • ERIKS:10016674
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 312.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 338.08inkl. MwSt

0.609 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 25.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 343.13

-

2+

CHF 312.75

8.85%

11+

CHF 301.50

12.13%

23+

CHF 291.38

15.08%

56+

CHF 277.88

19.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
EGRAFLEX
Typ
GHE
Anzahl Einlagen
1
Dicke
2 mm
Länge
1500 mm
Breite
1500 mm
Dichte
1 g/cm³
Dicke der Einlage
0.1 mm
Reinheit Grafit
≥98 %
Ash content %
≤2 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Spiessblech
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Max. Druck
100 bar
Weight loss %/hour at 670 C
≤4 %
Schwefelgehalt PPM
<300
Anti-stick
Nein