CHF 292.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 316.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 320.63 | - |
2+ | CHF 292.50 | 8.77% |
11+ | CHF 281.25 | 12.28% |
23+ | CHF 271.13 | 15.44% |
56+ | CHF 259.88 | 18.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | EGRAFLEX |
Typ | GHE |
Anzahl Einlagen | 1 |
Dicke | 1 mm |
Länge | 1500 mm |
Breite | 1500 mm |
Dichte | 1 g/cm³ |
Dicke der Einlage | 0.1 mm |
Reinheit Grafit | ≥98 % |
Ash content % | ≤2 % |
Material Einlage | RVS 316 L (1.4404) |
Ausführung Einlagen | Spiessblech |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |
Max. Druck | 100 bar |
Weight loss %/hour at 670 C | ≤4 % |
Schwefelgehalt PPM | <300 |
Anti-stick | Nein |