CHF 13.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.00 | - |
25+ | CHF 10.90 | 16.15% |
100+ | CHF 9.90 | 23.85% |
250+ | CHF 9.10 | 30.00% |
500+ | CHF 8.50 | 34.62% |
1000+ | CHF 8.45 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | FYBAR |
Typ | PT60 |
Norm | ASME B16.21 |
Mit Falzrand | Nein |
Nenndurchmesser (Angabe) | 12" |
Druckstufe Flansch | 600lbs |
Außendurchmesser | 457 mm |
Innendurchmesser | 324 mm |
Dicke | 1.5 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Material Binder | NBR |
Farbe | Grün/Beige |
Anti Klebeschicht | Ja |
Temperaturbereich | von -30 bis 250 °C |
Max. Druck | 100 bar |
Dichte | 1.8 g/cm³ |
CHF 150.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 162.96inkl. MwSt
4.34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026