LEADER

LEADER Faserflanschdichtung FYBAR PT60 300lbs 4" 1.5mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11936016
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
FYBAR
Typ
PT60
Norm
ASME B16.21
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
4"
Druckstufe Flansch
300lbs
Außendurchmesser
181 mm
Innendurchmesser
114 mm
Dicke
1.5 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Grün/Beige
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -30 bis 250 °C
Max. Druck
100 bar
Dichte
1.8 g/cm³
Ähnliche Produkte
Product Image

LEADER Faserdichtungsplatte FYBAR PT60 1500x1500x1.5

  • ERIKS:11915724
  • Manufacturer:11915724

CHF 150.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 162.96inkl. MwSt

4.34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026