Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | FYBAR |
Typ | PT60 |
Norm | ASME B16.21 |
Mit Falzrand | Nein |
Nenndurchmesser (Angabe) | 3" |
Druckstufe Flansch | 300/600lbs |
Außendurchmesser | 149 mm |
Innendurchmesser | 89 mm |
Dicke | 1.5 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Material Binder | NBR |
Farbe | Grün/Beige |
Anti Klebeschicht | Ja |
Temperaturbereich | von -30 bis 250 °C |
Max. Druck | 100 bar |
Dichte | 1.8 g/cm³ |
CHF 150.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 162.96inkl. MwSt
4.34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026