CHF 5.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.40 | - |
25+ | CHF 3.55 | 34.26% |
100+ | CHF 3.00 | 44.44% |
250+ | CHF 2.75 | 49.07% |
500+ | CHF 2.55 | 52.78% |
1000+ | CHF 2.40 | 55.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | FYBAR |
Typ | PT60 |
Norm | ASME B16.21 |
Mit Falzrand | Nein |
Nenndurchmesser (Angabe) | 5" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser | 197 mm |
Innendurchmesser | 141 mm |
Dicke | 1.5 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Material Binder | NBR |
Farbe | Grün/Beige |
Anti Klebeschicht | Ja |
Temperaturbereich | von -30 bis 250 °C |
Max. Druck | 100 bar |
Dichte | 1.8 g/cm³ |
CHF 150.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 162.96inkl. MwSt
4.34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026