LEADER

LEADER Faserdichtungsplatte FYBAR PT60 1500x1500x1

  • ERIKS:11915723
  • Hersteller:11915723
Image 1
Glas/Aramidfasermaterial mit NBR-Binder.

Einsatzbereiche
Das Material eigent sich für weite Bereiche der chemischen Industrie, der Lebensmittelverarbeitung, der Trinkwasserversorgung und für sonstige allgemeine Einsätze im höheren Druck und Temperaturbereich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 125.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 135.23inkl. MwSt

0.267 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 25.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 130.50

-

2+

CHF 125.10

4.14%

11+

CHF 120.15

7.93%

23+

CHF 113.63

12.93%

56+

CHF 105.75

18.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
FYBAR
Typ
PT60
Dicke
1 mm
Länge
1500 mm
Breite
1500 mm
Farbe
Grün/Beige
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -30 bis 250 °C
Max. Druck
100 bar
Material Binder
NBR
Dichte
1.8 g/cm³