CHF 74.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.03inkl. MwSt
1.34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 77.17 | - |
2+ | CHF 74.02 | 4.08% |
11+ | CHF 71.10 | 7.87% |
23+ | CHF 67.27 | 12.83% |
56+ | CHF 62.55 | 18.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | FYBAR |
Typ | PT60 |
Dicke | 0.5 mm |
Länge | 1500 mm |
Breite | 1500 mm |
Farbe | Grün/Beige |
Anti Klebeschicht | Ja |
Temperaturbereich | von -30 bis 250 °C |
Max. Druck | 100 bar |
Material Binder | NBR |
Dichte | 1.8 g/cm³ |