LEADER

LEADER Faserdichtungsplatte FYBAR PT50 1500x1500x3

  • ERIKS:10017299
  • Hersteller:10017299
Image 1
Aramidfaser-Material mit NBR-Binder.

Einsatzbereiche
Das Material eignet sich für weite Bereiche der chemischen Industrie, der Lebensmittelverarbeitung, der Trinkwasserversorgung und für sonstige allgemeine Einsätze.
Zur Liste hinzufügen

CHF 215.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 232.50inkl. MwSt

Verkauft pro: 1.333Mindestbestellmenge: 1.333

1.889 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 228.38

-

2+

CHF 215.10

5.81%

11+

CHF 203.63

10.84%

23+

CHF 196.88

13.79%

56+

CHF 190.58

16.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
FYBAR
Typ
PT50
Dicke
3 mm
Länge
1500 mm
Breite
1500 mm
Farbe
Beige
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -30 bis 200 °C
Max. Druck
85 bar
Material Binder
NBR
Dichte
1.7 g/cm³