CHF 66.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.76inkl. MwSt
1.421 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 70.20 | - |
2+ | CHF 66.38 | 5.44% |
11+ | CHF 63.00 | 10.26% |
23+ | CHF 60.75 | 13.46% |
56+ | CHF 58.73 | 16.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | FYBAR |
Typ | PT50 |
Dicke | 0.5 mm |
Länge | 1500 mm |
Breite | 1500 mm |
Farbe | Beige |
Anti Klebeschicht | Ja |
Temperaturbereich | von -30 bis 200 °C |
Max. Druck | 85 bar |
Material Binder | NBR |
Dichte | 1.7 g/cm³ |