LEADER

LEADER Faserdichtungsplatte FYBAR PT20 2000x1500x3

  • ERIKS:13087287
  • Hersteller:13087287
Image 1
Aramidfaser-Material mit NBR-Binder.

Einsatzbereiche
Material für niedrige bis mittlere Druck- und Temperaturbeanspruchung. Für allgemeine Industrieanwendungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 216.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 233.82inkl. MwSt

1.983 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 228.90

-

2+

CHF 216.30

5.50%

11+

CHF 204.60

10.62%

23+

CHF 197.70

13.63%

56+

CHF 191.70

16.25%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
FYBAR
Typ
PT20
Dicke
3 mm
Länge
2000 mm
Breite
1500 mm
Farbe
Blau
Anti Klebeschicht
Nein
Material Einlage
Ohne
Temperaturbereich
von -30 bis 150 °C
Max. Druck
60 bar
Material Binder
NBR
Dichte
1.6 g/cm³