LEADER

LEADER Faserdichtungsplatte FYBAR PT20 2000x1500x1

  • ERIKS:13087284
  • Hersteller:13087284
Image 1
Aramidfaser-Material mit NBR-Binder.

Einsatzbereiche
Material für niedrige bis mittlere Druck- und Temperaturbeanspruchung. Für allgemeine Industrieanwendungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.37inkl. MwSt

1.117 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 92.70

-

2+

CHF 87.30

5.83%

11+

CHF 83.10

10.36%

23+

CHF 80.40

13.27%

56+

CHF 77.40

16.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
FYBAR
Typ
PT20
Dicke
1 mm
Länge
2000 mm
Breite
1500 mm
Farbe
Blau
Anti Klebeschicht
Nein
Material Einlage
Ohne
Temperaturbereich
von -30 bis 150 °C
Max. Druck
60 bar
Material Binder
NBR
Dichte
1.6 g/cm³