LEADER

LEADER Faserdichtungsplatte FYBAR PT20 2000x1500x0.5

  • ERIKS:13087283
  • Hersteller:13087283
Image 1
Aramidfaser-Material mit NBR-Binder.

Einsatzbereiche
Material für niedrige bis mittlere Druck- und Temperaturbeanspruchung. Für allgemeine Industrieanwendungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.27inkl. MwSt

6.696 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 60.60

-

2+

CHF 57.60

4.95%

11+

CHF 54.30

10.40%

23+

CHF 52.80

12.87%

56+

CHF 51.00

15.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
FYBAR
Typ
PT20
Dicke
0.5 mm
Länge
2000 mm
Breite
1500 mm
Farbe
Blau
Anti Klebeschicht
Nein
Material Einlage
Ohne
Temperaturbereich
von -30 bis 150 °C
Max. Druck
60 bar
Material Binder
NBR
Dichte
1.6 g/cm³