.jpg&w=1536&q=80)

.jpg&w=160&q=80)
CHF 1'315.00/ Rolle(n)exkl. MwSt
CHF 1'421.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'315.00 | - |
5+ | CHF 1'273.00 | 3.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Typ | 660 |
Selbstklebend | Ja |
Breite | 55 mm |
Dicke | 3 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Materialstruktur | Multidirektional expandiertes PTFE |
Form | Flach |
Max. Temperaturbereich | 230 °C |
Min. Temperaturbereich | -240 °C |
Max. Druck | 40 bar |
Dichte | 0.9 g/cm³ |