LEADER

LEADER Expandiertes PTFE-Dichtungsband CLIPPERLON 660 35x9 10m

  • ERIKS:13362626
  • Hersteller:13362626
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clipperlon 660 ist die neue Generation multidirektional expandierter PTFE Dichtungsbänder für den Einsatz in Rohrleitungs- und Apparateflanschen.
Die optimierte Faserstruktur dieses Materials führt zu deutlich verbesserter Kriechbeständigkeit und geringerem Setzverhalten, im Vergleich zu bisherigen Dichtungen von der Rolle.

Leader Clipperlon 660 ist einseitig selbstklebend, biegsam und kompressibel. Durch die gute Verformbarkeit passt sich die Dichtung optimal an Flanschunebenheiten und -rauheiten an.

Leader Clipperlon 660 besteht aus 100% reinem multidirektionalen ePTFE und bietet daher optimale Beständigkeit, auch in anspruchvollsten Anwendungen. Durch die Verwendung hochwertigster Rohmaterialien und die geregelte Fertigung ist dieses Dichtungsband als GMP konformes Material verfügbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'041.00/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 2'206.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.05.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2'041.00

-

5+

CHF 1'975.00

3.23%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
660
Selbstklebend
Ja
Breite
35 mm
Dicke
9 mm
Rollenlänge
10 m
Materialstruktur
Multidirektional expandiertes PTFE
Form
Flach
Max. Temperaturbereich
230 °C
Min. Temperaturbereich
-240 °C
Max. Druck
40 bar
Dichte
0.9 g/cm³