%20.jpg&w=1536&q=80)

%20.jpg&w=160&q=80)
CHF 190.00/ Rolle(n)exkl. MwSt
CHF 205.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 190.00 | - |
5+ | CHF 169.00 | 11.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Typ | 600 |
Selbstklebend | Ja |
Breite | 25 mm |
Dicke | 8 mm |
Rollenlänge | 5 m |
Materialstruktur | Monodirektional expandiertes PTFE |
Form | Platt |
Max. Temperaturbereich | 200 °C |
Min. Temperaturbereich | -240 °C |
Max. Druck | 40 bar |
Dichte | 0.75 g/cm³ |