%20.jpg&w=1536&q=80)

%20.jpg&w=160&q=80)
CHF 106.50/ Rolle(n)exkl. MwSt
CHF 115.13inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 106.50 | - |
5+ | CHF 94.60 | 11.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Typ | 600 |
Selbstklebend | Ja |
Breite | 20 mm |
Dicke | 7 mm |
Rollenlänge | 5 m |
Materialstruktur | Monodirektional expandiertes PTFE |
Form | Platt |
Max. Temperaturbereich | 200 °C |
Min. Temperaturbereich | -240 °C |
Max. Druck | 40 bar |
Dichte | 0.75 g/cm³ |