LEADER

LEADER Expandiertes PTFE-Dichtungsband CLIPPERLON 600 10x3 25m

  • ERIKS:13362583
  • Hersteller:G3676302379126610
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clipperlon 600 Dichtungsband besteht aus purem, 100% reinen expandiertem PTFE.

Beim Verpressen passt sich das universelle Flachdichtungsband an die Dichtfläche an und bildet einen dünnen, reißfesten Dichtfilm. Es entsteht eine zuverlässige Dichtverbindung, die gegen aggressive Medien resistent ist und dauerhaft abdichtet.

Selbst bei großen Flanschen, komplexen Geometrien und beschädigten Oberflächen - einfach das Abdeckpapier abziehen, die Dichtung auf die gereinigte Dichtfläche kleben, Enden überlappen, Dichtverbindung schließen - fertig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 139.50/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 150.80inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 139.50

-

5+

CHF 124.00

11.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
600
Selbstklebend
Ja
Breite
10 mm
Dicke
3 mm
Rollenlänge
25 m
Materialstruktur
Monodirektional expandiertes PTFE
Form
Platt
Max. Temperaturbereich
200 °C
Min. Temperaturbereich
-240 °C
Max. Druck
40 bar
Dichte
0.75 g/cm³