LEADER

LEADER Band Clipperlon 600 10x3mm - 10m

  • ERIKS:14907477
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clipperlon 600 Dichtungsband besteht aus purem, 100% reinen expandiertem PTFE.

Beim Verpressen passt sich das universelle Flachdichtungsband an die Dichtfläche an und bildet einen dünnen, reißfesten Dichtfilm. Es entsteht eine zuverlässige Dichtverbindung, die gegen aggressive Medien resistent ist und dauerhaft abdichtet.

Selbst bei großen Flanschen, komplexen Geometrien und beschädigten Oberflächen - einfach das Abdeckpapier abziehen, die Dichtung auf die gereinigte Dichtfläche kleben, Enden überlappen, Dichtverbindung schließen - fertig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.05.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 55.80

-

5+

CHF 49.70

10.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
600
Materialstruktur
Monodirektional expandiertes PTFE
Form
Platt
Max. Temperaturbereich
200 °C
Min. Temperaturbereich
-240 °C
Max. Druck
40 bar
Dichte
0.75 g/cm³