Eriks
LB

LB Präzisionskupplung LB-105

  • ERIKS:14883007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Beide identischen Kupplungshälften sind aus hochwertigem Meehanite-Gusseisen hergestellt, allseitig bearbeitet und durch einen roten, korrosionshemmenden Farbanstrich geschützt. Die Gummihülsen sind besonders starkwandig und haben daher ein grosses Arbeitsvermögen. Durch die Anordnung auf einem Lochkreis mit möglichst kleinem Durchmesser ergeben sich grosse Verdrehwinkel, je nach Kupplungsgrösse im Maximum 3.3 bis 5.5 Grad.

Montagehinweis
Je nach Kupplungsgrösse sind die beiden Hälften durch 4 bis 12 demontierbare Stahlbolzen mit elastischen Gummihülsen zusammengehalten. Die Demontage von Motor oder Maschinen ist daher durch Entfernen der Bolzen ohne Auseinanderziehen der Kupplungshälften möglich.

Bestellhinweis
Die angegebenen Preise verstehen sich für Normalausführung ungebohrt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 394.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 426.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LB
Typ
Kupplung
Bolzendurchmesser
12.8 mm
Anzahl Bolzen
8 mm
Grösse
105
A
160 mm
B
82 mm
C
2 mm
E
30 mm
H
25 mm
I
60 mm
L
120 mm
M
25 mm