LB

LB Gummi zu Wellenkupplung LB 108/109

  • ERIKS:14886167
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.16inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LB
Typ
Elastikelement
Grösse
108, 109
Anzahl Bolzen
8, 10
A
49 mm
L
20 mm