LB

LB Gummi zu Wellenkupplung LB 107

  • ERIKS:14882551
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.73inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LB
Typ
Elastikelement
Grösse
107
Anzahl Bolzen
10
A
39 mm
L
16 mm