LB

LB Gummi zu Wellenkupplung LB 103/104

  • ERIKS:14882549
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.11inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LB
Typ
Elastikelement
Grösse
103, 104
Anzahl Bolzen
6, 8
A
25 mm
L
10 mm