LB

LB Gummi zu Wellenkupplung LB 102/103 1/2

  • ERIKS:14882548
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.84inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LB
Typ
Elastikelement
Grösse
102, 103½
Anzahl Bolzen
4, 8
A
20 mm
L
8 mm