LAYHER

LAYHER Schutzkappe Typ 411 K

  • ERIKS:14890555
Image 1
Passend zu LAYHER Druckschalter.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.70inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.35

-

5+

CHF 3.95

9.20%

10+

CHF 3.65

16.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LAYHER
Serie
411 K
Typ
411 K
Material
Nitrilkautschuk
Härte
55
Temperaturbereich
von -25 bis 85 °C