

CHF 166.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 179.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.03.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 166.00 | - |
3+ | CHF 161.10 | 2.95% |
5+ | CHF 149.55 | 9.91% |
10+ | CHF 141.10 | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LAYHER |
Serie | 602 |
Einstellbereich | von 50 bis 400 |
Druckeinheit Einstellbereich | bar |
Schalterdifferenz einstellbar | Ja |
Schaltdifferenz | 15% - 25 |
Max. Druck | 400 bar |
Min. Berstdruck | 600 bar |
Prozessanschluss | Außengewinde (BSPP) |
Größe Prozessanschluss | 1/4" (8) |
Ausführung Aufnehmer/Fühler | Kolben federbelastet |
Material Sensor | Stahl, verzinkt |
Dichtung | TPE |
Versorgungsspannung | 250V |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Schaltfrequenz | 200/min |
Bemessungstaktfrequenz | < 100 Hz |
Elektrische Lebensdauer (Steuerkontakte) | 10,000,000 |