

CHF 64.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.10inkl. MwSt
58 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 64.85 | - |
3+ | CHF 62.80 | 3.16% |
5+ | CHF 58.30 | 10.10% |
10+ | CHF 55.00 | 15.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LAYHER |
Serie | 600 |
Einstellbereich | von 50 bis 200 |
Druckeinheit Einstellbereich | bar |
Schalterdifferenz einstellbar | Ja |
Schaltdifferenz | 15% - 25 |
Max. Druck | 200 bar |
Min. Berstdruck | 300 bar |
Prozessanschluss | Außengewinde (BSPP) |
Größe Prozessanschluss | 1/4" (8) |
Ausführung Aufnehmer/Fühler | Kolben federbelastet |
Material Sensor | Stahl, verzinkt |
Dichtung | TPE |
Versorgungsspannung | 250V |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Schaltfrequenz | 200/min |
Bemessungstaktfrequenz | < 100 Hz |
Elektrische Lebensdauer (Steuerkontakte) | 10,000,000 |