

CHF 102.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 110.64inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 102.35 | - |
3+ | CHF 99.25 | 3.03% |
5+ | CHF 92.15 | 9.97% |
10+ | CHF 87.05 | 14.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LAYHER |
Serie | 600 |
Einstellbereich | von 10 bis 70 |
Druckeinheit Einstellbereich | bar |
Schalterdifferenz einstellbar | Ja |
Schaltdifferenz | 15% - 25 |
Max. Druck | 70 bar |
Min. Berstdruck | 120 bar |
Prozessanschluss | Außengewinde (BSPP) |
Größe Prozessanschluss | 1/4" (8) |
Ausführung Aufnehmer/Fühler | Membran federbelastet |
Material Sensor | NBR |
Versorgungsspannung | 250V |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Schaltfrequenz | 200/min |
Bemessungstaktfrequenz | < 100 Hz |
Elektrische Lebensdauer (Steuerkontakte) | 10,000,000 |