

CHF 93.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 101.24inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 93.65 | - |
3+ | CHF 90.65 | 3.20% |
5+ | CHF 84.25 | 10.04% |
10+ | CHF 79.60 | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LAYHER |
Serie | 600 |
Einstellbereich | von 0.3 bis 2 |
Druckeinheit Einstellbereich | bar |
Schalterdifferenz einstellbar | Ja |
Schaltdifferenz | 15% - 25 |
Max. Druck | 2 bar |
Min. Berstdruck | 5 bar |
Prozessanschluss | Außengewinde (BSPP) |
Größe Prozessanschluss | 1/4" (8) |
Ausführung Aufnehmer/Fühler | Membran federbelastet |
Material Sensor | NBR |
Versorgungsspannung | 250V |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Schaltfrequenz | 200/min |
Bemessungstaktfrequenz | < 100 Hz |
Elektrische Lebensdauer (Steuerkontakte) | 10,000,000 |