

CHF 30.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.43inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.00 | - |
3+ | CHF 29.20 | 2.67% |
5+ | CHF 26.95 | 10.17% |
10+ | CHF 25.60 | 14.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LAYHER |
Serie | 412 |
Einstellbereich | von 0.3 bis 2 |
Druckeinheit Einstellbereich | bar |
Schalterdifferenz einstellbar | Ja |
Schaltdifferenz | 10% - 15 |
Max. Druck | 2 bar |
Min. Berstdruck | 10 bar |
Prozessanschluss | Außengewinde (BSPP) |
Größe Prozessanschluss | 1/4" (8) |
Ausführung Aufnehmer/Fühler | Membran federbelastet |
Material Sensor | Nitrilkautschuk |
Schaltleistung | 2A / 100VA |
Versorgungsspannung | 42V |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Schaltfrequenz | 200/min |
Bemessungstaktfrequenz | < 100 Hz |
Elektrische Lebensdauer (Steuerkontakte) | 10,000,000 |