

CHF 41.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 41.25 | - |
3+ | CHF 40.00 | 3.03% |
5+ | CHF 37.10 | 10.06% |
10+ | CHF 34.95 | 15.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LAYHER |
Serie | 431/432 |
Einstellbereich | von 10 bis 70 |
Druckeinheit Einstellbereich | bar |
Schalterdifferenz einstellbar | Ja |
Schaltdifferenz | 10% - 15 |
Max. Druck | 70 bar |
Min. Berstdruck | 120 bar |
Prozessanschluss | Außengewinde (BSPP) |
Größe Prozessanschluss | 1/4" (8) |
Ausführung Aufnehmer/Fühler | Kolben federbelastet |
Material Sensor | Stahl, verzinkt |
Dichtung | TPE |
Schaltleistung | 2A / 100VA |
Versorgungsspannung | 42V |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Schaltfrequenz | 200/min |
Bemessungstaktfrequenz | < 100 Hz |
Elektrische Lebensdauer (Steuerkontakte) | 10,000,000 |