CHF 402.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 434.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.03.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 402.30 | - |
3+ | CHF 390.05 | 3.04% |
5+ | CHF 362.05 | 10.00% |
10+ | CHF 341.95 | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | L.C. |
Typ | LC1-VRPM/P 2V |
Ausführung | Druckminderventil CETOP 3 |
Max. Betriebsdruck | 300 bar |
Volumenstrom | 40 l/min |