L.C.

L.C. Zwischenplattenventil NW6 Druckminderventil Nenndurchfluss 40 l/min

  • ERIKS:14885351
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 402.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 434.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 402.30

-

3+

CHF 390.05

3.04%

5+

CHF 362.05

10.00%

10+

CHF 341.95

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
L.C.
Typ
LC1-VRPM/P 1V
Ausführung
Druckminderventil CETOP 3
Max. Betriebsdruck
180 bar
Volumenstrom
40 l/min