L.C.

L.C. Zwischenplattenventil NW4 Druckminderventil Nenndurchfluss 10 l/min

  • ERIKS:14888928
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 374.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 405.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.03.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 374.85

-

3+

CHF 363.40

3.05%

5+

CHF 337.30

10.02%

10+

CHF 318.65

14.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
L.C.
Typ
LC04-VRPM/P 2F
Ausführung
Druckminderventil CETOP 2
Max. Betriebsdruck
210 bar
Volumenstrom
10 l/min