CHF 687.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 743.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.03.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 687.60 | - |
3+ | CHF 666.90 | 3.01% |
5+ | CHF 618.75 | 10.01% |
10+ | CHF 584.30 | 15.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | L.C. |
Serie | LC1 |
Typ | LC1XS-C2/24V |
Grösse | CETOP 3 |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Max. Ölstrom | 50 l/min |
Typ | LC1XS-C2/24V |