CHF 287.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 311.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.03.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 287.70 | - |
3+ | CHF 279.00 | 3.02% |
5+ | CHF 259.05 | 9.96% |
10+ | CHF 244.60 | 14.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | L.C. |
Serie | LC1 |
Typ | LC1-DZ-E2/12CC-1 |
Grösse | CETOP 3 |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Max. Ölstrom | 50 l/min |
Typ | LC1-DZ-E2-12DC-1 |