CHF 223.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 241.33inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 223.25 | - |
3+ | CHF 216.65 | 2.96% |
5+ | CHF 201.00 | 9.97% |
10+ | CHF 189.85 | 14.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | L.C. |
Serie | LC1 |
Typ | LC1-DZ-C11A/24CC-1 |
Grösse | CETOP 3 |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Max. Ölstrom | 50 l/min |
Typ | LC1-DZ-C11A-24DC-1 |