L.C.

L.C. Schieberventil NW6 LC1-DZ-B2/12CC-1

  • ERIKS:14884500
Image 1
Elektrisch betätigt, direkt gesteuert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 287.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 311.00inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 287.70

-

3+

CHF 279.00

3.02%

5+

CHF 259.05

9.96%

10+

CHF 244.60

14.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
L.C.
Serie
LC1
Typ
LC1-DZ-B2/12CC-1
Grösse
CETOP 3
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Ölstrom
50 l/min
Typ
LC1-DZ-B2-12DC-1