L.C.

L.C. Schieberventil NW6 LC1-DZ-B11C/24CC-1

  • ERIKS:14884496
Image 1
Elektrisch betätigt, direkt gesteuert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 212.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 229.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.03.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 212.55

-

3+

CHF 206.05

3.06%

5+

CHF 191.25

10.02%

10+

CHF 180.60

15.03%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
L.C.
Serie
LC1
Typ
LC1-DZ-B11C/24CC-1
Grösse
CETOP 3
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Ölstrom
50 l/min
Typ
LC1-DZ-B11C-24DC-1