CHF 324.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 350.95inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 324.65 | - |
3+ | CHF 314.95 | 2.99% |
5+ | CHF 292.25 | 9.98% |
10+ | CHF 275.95 | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | L.C. |
Serie | LC1 |
Typ | LC1-DZ-A2/12CC-1 |
Grösse | CETOP 3 |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Max. Ölstrom | 50 l/min |
Typ | LC1-DZ-A2-12DC-1 |