L.C.

L.C. Schieberventil NW6 LC1-DZ-A11S/24CC-1

  • ERIKS:14884498
Image 1
Elektrisch betätigt, direkt gesteuert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 248.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 268.41inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 248.30

-

3+

CHF 240.70

3.06%

5+

CHF 223.50

9.99%

10+

CHF 211.00

15.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
L.C.
Serie
LC1
Typ
LC1-DZ-A11S/24CC-1
Grösse
CETOP 3
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Ölstrom
50 l/min
Typ
LC1-DZ-A11S-24DC-1