CHF 212.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 229.77inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 212.55 | - |
3+ | CHF 206.05 | 3.06% |
5+ | CHF 191.25 | 10.02% |
10+ | CHF 180.60 | 15.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | L.C. |
Serie | LC1 |
Typ | LC1-DZ-A11C/24CC-1 |
Grösse | CETOP 3 |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Max. Ölstrom | 50 l/min |
Typ | LC1-DZ-A11C-24DC-1 |