CHF 294.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 318.73inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 294.85 | - |
3+ | CHF 286.00 | 3.00% |
5+ | CHF 265.50 | 9.95% |
10+ | CHF 250.75 | 14.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | L.C. |
Serie | LC1 |
Typ | LC1-AZ-C2/230CA-1 |
Grösse | CETOP 3 |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Max. Ölstrom | 50 l/min |
Typ | LC1-AZ-C2-230AC-1 |