L.C.

L.C. Schieberventil NW6 LC1-AZ-B2/230CA-1

  • ERIKS:14884514
Image 1
Elektrisch betätigt, direkt gesteuert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 306.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 331.43inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 306.60

-

3+

CHF 297.55

2.95%

5+

CHF 275.95

10.00%

10+

CHF 260.70

14.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
L.C.
Serie
LC1
Typ
LC1-AZ-B2/230CA-1
Grösse
CETOP 3
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Ölstrom
50 l/min
Typ
LC1-AZ-B2-230AC-1